A-375-2B-XN-L 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン) 57933515

※錠前取付け穴なし・2点締・左開き用

A-375-2B-XN-L 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン) 57933515
A-375-2B-XN-L 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン) 57933515

面付クレモン錠(インナーハンドルなし)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
タキゲンコード2756
内容量1個注文コード57933515品番A-375-2B-XN-L
販売価格(税込)¥21,038
販売価格(税別)
19,125

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉タキゲンコード2756材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53仕様インナーハンドルなし・錠前取付け穴なし・2点締・左開き用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする