曜日別特売
SSO-30UPF-WG パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業 57933516

パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H1370×D78mm●質量:4.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57933516品番SSO-30UPF-WG
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。
M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。
マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1370×D78mm●質量:4.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする