曜日別特売
A-1970-A-2 WP ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933646

A-1970-A-2 WP ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933646
A-1970-A-2 WP ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933646

ステンレス フラットハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード3590
内容量1個注文コード57933646品番A-1970-A-2 WP
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様裏面に樹脂モールドカバーを装着し防水性を向上させました。専用の取付け板により仮止めが行え、作業性が上がります。材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)質量(g)211適合板厚(mm)0.8~3.2表面仕上げ光沢バレル研磨番号:0200タキゲンコード3590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする