曜日別特売
SSO-42UPF-WG パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業 57934539

パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H1870×D78mm●質量:6.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57934539品番SSO-42UPF-WG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。
M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。
マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1870×D78mm●質量:6.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6430-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする