商品レビューを投稿する内容量1式(2本)仕様●外形サイズ:W35×H870×D78mm●質量:3.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57934548品番SSO-19UPF-WG
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。
M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。
マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。