TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付アルミ旗蝶番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
35
72
71
48
35
60
54
42
タキゲンコード
13396
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397
13398
13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934705
品番
B-503S-4-R
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)
長さ(mm)
71
質量(g)
35
板厚(mm)
4
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
13396