曜日別特売
B-504S-4-R ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57934784

※写真は左用。本製品は右用です。

B-504S-4-R ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57934784
B-504S-4-R ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 57934784

ブッシュ付アルミ旗蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)54
タキゲンコード13404
内容量1個注文コード57934784品番B-504S-4-R
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)

用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)長さ(mm)86質量(g)54板厚(mm)4表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする