TAKIGEN(タキゲン)
キャッチ付ストッパー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57934879
品番
B-1175-1
販売価格(税込)
¥1,334
販売価格(税別)
¥
1,213
バスケットに入れる
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途
天蓋タイプのボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
127
トルク(N・m)
初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13482
注意
※キャッチトルクには誤差があるため、必ず現品にてご確認ください。
※使用頻度によりキャッチトルクは変化します。