商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W700×H1014×D950.4mm●有効高さ:19U●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57935004品番DPR2-19U70A0NW
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。
クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。