先端交換式ヘッド VRB,VRC-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)トラスコ品番702-5564注文コード57935945品番VRB200L11.5R40-02S12 AH725
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥26,356
販売価格(税別)
23,960
材質AH725トラスコ品番702-5564刃数2刃長(mm)11.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする