RKO-1000DP-S04 ドアプレート(アクリル)ブルースモーク 摂津金属工業 57936289

ドアプレート(アクリル)ブルースモーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W492×H847×D3mm●質量:1.5kg●色/外装処理:ブルースモーク注文コード57936289品番RKO-1000DP-S04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドアセットに組込みます。
材質、色が選択できます。
アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

仕様●外形サイズ:W492×H847×D3mm●質量:1.5kg●色/外装処理:ブルースモークアズワン品番65-6432-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする