※メイン画像
旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 補修・シーリングテープ
旭エンジニアリングの 補修用テープ
スパイダーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(mm)
2700
注文コード
57937724
品番
SPT3108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
テープ幅・テープ長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途
エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
テープ幅(mm)
75
適合配管径(Φmm)
50〜75
主な用途
補修用
テープ長さ(mm)
2700
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください。