曜日別特売
RKO-530TPNWG トッププレート ノーマルタイプ RKOシリーズ 摂津金属工業 57938014

トッププレート ノーマルタイプ RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W555.6×H1×D514.6mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57938014品番RKO-530TPNWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
放熱穴が開いていない標準的な仕様になっています。
外装色は2色から選択できます。。※トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

仕様●外形サイズ:W555.6×H1×D514.6mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6434-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする