FGO-4670DRN-N7 ノーマルドア ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業 57938486

ノーマルドア ペールグレイ FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W633×H2131×D23mm●質量:12.9kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6434-73注文コード57938486品番FGO-4670DRN-N7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

FGCシリーズ用のドアです。
ワンタッチで着脱できます。
3点固定の為、しっかりと固定されます。
ハンドルは施錠できます。

仕様●外形サイズ:W633×H2131×D23mm●質量:12.9kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6434-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする