FGO-46A0SPV-N7 放熱側板 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ 摂津金属工業 57938906

放熱側板 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W13.5×H2095×D810mm●質量:19.4kg●色/外装処理:ペールグレイ注文コード57938906品番FGO-46A0SPV-N7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

FGCシリーズ用の側板です。
ワンタッチで着脱できます。
上部のシリンダー錠により、施錠できます。
開口率が高い放熱穴が開いています。

仕様●外形サイズ:W13.5×H2095×D810mm●質量:19.4kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6435-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする