曜日別特売
RKO-0781SPVWG サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ 摂津金属工業 57939186

サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W7×H600.5×D728.5mm●質量:5.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57939186品番RKO-0781SPVWG
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。
工具無しで、簡単に着脱できます。
外装色は2色から選択できます。

仕様●外形サイズ:W7×H600.5×D728.5mm●質量:5.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6435-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする