曜日別特売
RKO-1763SPVWG サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ 摂津金属工業 57939204

サイドプレート ベンチレーションタイプ 2枚入 RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W7×H1600.5×D548.5mm●質量:9.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57939204品番RKO-1763SPVWG
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。
工具無しで、簡単に着脱できます。
外装色は2色から選択できます。

仕様●外形サイズ:W7×H1600.5×D548.5mm●質量:9.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6435-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする