曜日別特売
APPQO600 エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 57939578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APPQO600 エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 57939578
APPQO600 エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 57939578
APPQO600 エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 57939578
APPQO600 エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 57939578

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット注文コード57939578品番APPQO600
参考基準価格(税別)¥104,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。

用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.6タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600新機能紹介動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600騒音値比較動画(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする