用途防水・防寒ジャケット色スプリットブラックサイズS混率(%)ナイロン100(ナイロンタスラン)、ポリエステル100 (中綿)肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)69機能撥水性、防寒性、袖ペンさし(左・アマブタ付き)、カフスアジャスター、前面反射材(リフレクター)、背面反射材(リフレクター)、ベンチレーション(左・ファスナー付き)、大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー着脱)、内ポケット(左)裾廻り(cm)106バスト(cm)114耐水圧(mm)10000素材サーモトロンラジポカ(全天候型保温素材)、メガーナ(帯電防止)