RKO-0763SPNN1 サイドプレート ノーマルタイプ 2枚入 RKOシリーズ 摂津金属工業 57940200

サイドプレート ノーマルタイプ 2枚入 RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W7×H600.5×D549mm●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック注文コード57940200品番RKO-0763SPNN1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

RKCシリーズのラック本体枠用の側板です。
工具無しで、簡単に着脱できます。
外装色が選択できます。

仕様●外形サイズ:W7×H600.5×D549mm●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6436-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする