商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●外形サイズ:W555.6×H13×D794.6mm●色/外装処理:ブラック注文コード57940595品番RKO-810TPFN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
ファンモーターは120mm角のファンモーターを取り付けできます。
ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。
目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー(RAFM-120APB)を取り付けてください。
外装色は2色から選択できます。※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。