曜日別特売
SSO2-46A0SFN1B ノーマルねじ止め側板(分割ラック用) SSO2シリーズ 摂津金属工業 57940769

ノーマルねじ止め側板(分割ラック用) SSO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W10.7×H2090×D827mm●質量:13kg●色/外装処理:ブラック注文コード57940769品番SSO2-46A0SFN1B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。
取り付けはねじ止め式です。
上部のコインロックで施錠できます。
コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W10.7×H2090×D827mm●質量:13kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6437-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする