曜日別特売
SSO2-46A0SPR-B 抜き差し連結側板 SSO2シリーズ 摂津金属工業 57941058

抜き差し連結側板 SSO2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W33.5×H2091×D1002.6mm●質量:19.1kg●色/外装処理:ブラック注文コード57941058品番SSO2-46A0SPR-B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥115,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。
側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。
側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。
ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。
データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。
鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。
隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。

仕様●外形サイズ:W33.5×H2091×D1002.6mm●質量:19.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6437-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする