曜日別特売

チップ 2QP-CNGA-WL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57942071品番2QP-CNGA120404WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579420712QP-CNGA120404WL579420622QP-CNGA120404WL BXM20画像準備中チップ 2QP-CNM/GAタンガロイ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする