タンガロイ
チップ 2QP-VNGA-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57944406
品番
2QP-VNGA160404-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし