RSRO-57A0TPNW ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業 57945486

ノーマル天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W463×H0.8×D854mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57945486品番RSRO-57A0TPNW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RSRシリーズ用の天板です。

仕様●外形サイズ:W463×H0.8×D854mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする