曜日別特売
RSRO-5790THV2W 2配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ 摂津金属工業 57945565

2配線穴付ベンチレーション天板 ホワイトグレイ RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W463×H4×D756mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57945565品番RSRO-5790THV2W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RSRシリーズ用の天板です。
高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。
天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。
配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。
別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。
前後を逆にした場合でも取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W463×H4×D756mm●質量:2.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする