曜日別特売
RSRO-5790TPNB ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業 57945599

ノーマル天板 ブラック RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W463×H0.8×D754mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラック注文コード57945599品番RSRO-5790TPNB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RSRシリーズ用の天板です。

仕様●外形サイズ:W463×H0.8×D754mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする