曜日別特売

チップ 3QP-TPMW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)13.8
厚さ(mm)3.18
内容量1個注文コード57946567品番3QP-TPMW130304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)13.8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする