タンガロイ
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
チップブレーカ
片面
注文コード
57948667
品番
ANMT09T3PPPR-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応