曜日別特売
FDO-2085SPVW ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ 摂津金属工業 57950684

ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W7×H1889×D729mm●質量:22.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57950684品番FDO-2085SPVW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。
標準ラックの側板と交換して使用します。
工具無しで、簡単に着脱できます。
外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
サイズにより、放熱穴の数が異なります。

仕様●外形サイズ:W7×H1889×D729mm●質量:22.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6454-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする