曜日別特売
FDO-0755SPVW ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ 摂津金属工業 57950709

ベンチレーション側板 2枚入 FDOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式(2枚)仕様●外形サイズ:W7×H639×D429mm●質量:4.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ注文コード57950709品番FDO-0755SPVW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。
標準ラックの側板と交換して使用します。
工具無しで、簡単に着脱できます。
外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
サイズにより、放熱穴の数が異なります。

仕様●外形サイズ:W7×H639×D429mm●質量:4.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6453-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする