曜日別特売
RKO-0750PF パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業 57951865

パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本仕様●外形サイズ:W35×H600×D41mm●質量:0.5kg●色/外装処理:B2アルマイト注文コード57951865品番RKO-0750PF
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。
サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。

仕様●外形サイズ:W35×H600×D41mm●質量:0.5kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6455-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする