曜日別特売
BSP3-042010-N1 ブレーカーパネル BSP3シリーズ 摂津金属工業 57952748

ブレーカーパネル BSP3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D65mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6458-11注文コード57952748品番BSP3-042010-N1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アースポイントを設けています。
ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D65mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6458-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする