曜日別特売
RAPS-3030HH-N1 ピタナ RAPSシリーズ 摂津金属工業 57952976

ピタナ RAPSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W445×H30×D300mm●質量:2.8kg●色/外装処理:ブラック注文コード57952976品番RAPS-3030HH-N1
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。
棚面はねじ固定よりフラットです。
棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。
軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。
RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。
T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。

仕様●外形サイズ:W445×H30×D300mm●質量:2.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,230/税込1,353
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする