曜日別特売
NPES-0268AWG 簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ 摂津金属工業 57953369

簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●外形サイズ:W482×H13.5×D680mm●質量:5.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57953369品番NPES-0268AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。
サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。
サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。
大きな設置スペースを設けることができます。

仕様●外形サイズ:W482×H13.5×D680mm●質量:5.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6460-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする