A2623068 ラウンドノブ 10個入 OKW 57954970

ラウンドノブ 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(10個)仕様●外形サイズ:W23×H15.5×D23mm●質量:0.065kg●色/外装処理:グレイ注文コード57954970品番A2623068
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。
ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。
別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。
軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。

仕様●外形サイズ:W23×H15.5×D23mm●質量:0.065kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6463-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする