A8733206L00 アセンブリーキット(ツマミタイプ) OKW 57958147

アセンブリーキット(ツマミタイプ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●外形サイズ:W38×D38mm●質量:0.017kg●色/外装処理:サファイヤブルー(透明)注文コード57958147品番A8733206L00
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。
ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。
平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。
照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。
ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。
軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。
スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。

仕様●外形サイズ:W38×D38mm●質量:0.017kg●色/外装処理:サファイヤブルー(透明)アズワン品番65-6466-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする