仕様●外形サイズ:W205.4×H51×D158.7mm●質量:0.34kg●色/外装処理:ブラック材質UL94HB適合 ABS質量(kg)0.34色ブラック外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)79.3寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)3.3寸法W1(mm)193.5寸法W2(mm)158.8寸法D3(mm)2.3寸法H3(mm)3.8寸法H4(mm)46.5寸法W3(mm)184.7寸法W4(mm)196.9アズワン品番65-6470-46