曜日別特売
CM6-225K-039 プラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225Kシリーズ Pactec 57959818

プラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225Kシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6470-55
内容量1個注文コード57959818品番CM6-225K-039
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
パネルは平板形状の為、加工が容易です。
PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。
型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。
型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。

仕様●外形サイズ:W154.5×H63.5×D158.9mm●質量:0.31kg●色/外装処理:PCボーン(アイボリー)アズワン品番65-6470-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする