曜日別特売
FBL-0484-34N ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業 57960414

ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
アズワン品番65-6471-50
内容量1個注文コード57960414品番FBL-0484-34N
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
アルミ製ユニットケースで、本体Hメンバがノーマルタイプです。

仕様●外形サイズ:W443.02×H43.7×D343.62mm●有効高さ:1U●質量:2.27kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6471-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする