B3023137 モテック オフホワイト・アルマイト OKW 57961936

モテック オフホワイト・アルマイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6473-35
内容量1個注文コード57961936品番B3023137
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モテックは、卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
使いやすいサイズをラインナップしています。
前面がスロープパネルの機種は、斜面が読み取りや操作を快適にし、ユニークな卓上型ケースとして提案いただけます。
上下カバーはビスが不要な嵌め込み構造で、組立てに要する時間とコストを節約できます。
上下カバーのロックは、側面から小型のマイナスドライバーで解除できます。
モダンでファッショナブルなデザインです。
内部の溝は、基板の垂直実装や仕切り板をはめ込むのに利用できます。
スロープパネル(傾斜パネル)は、使い易い操作面として利用できます。
スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンシートを保護します。
透明のゴム足(粘着式)は、卓上におけるケースの滑り止めに役立ちます。
計測・制御のフィードバック用、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム医療・研究分野等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W235×H110×D165mm●質量:0.59kg●色/外装処理:オフホワイト・アルマイトアズワン品番65-6473-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする