C2108241 ロブストボックス ライトグレイ OKW 57962207

ロブストボックス ライトグレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6473-61
65-6473-61
65-6473-58
65-6473-93
65-6473-59
65-6473-71
65-6473-82
65-6473-74
65-6473-70
65-6473-54
65-6473-94
65-6473-85
65-6473-56
65-6473-73
65-6473-84
65-6473-55
65-6473-75
65-6473-60
65-6473-96
65-6473-95
65-6473-97
65-6473-57
65-6473-83
65-6473-86
65-6473-72
65-6473-92
65-6473-62
65-6473-81
65-6473-68
65-6473-90
65-6473-80
65-6473-89
65-6473-91
65-6473-87
65-6473-63
65-6473-76
65-6473-64
65-6473-77
65-6473-69
65-6473-66
65-6473-78
65-6473-88
65-6473-67
65-6473-79
65-6473-65
内容量1個注文コード57962207品番C2108241
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。
サイズバリエーションが豊富です。
ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。
組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。
組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。
カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。
カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。
カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。
内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。
使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。

仕様●外形サイズ:W80×H80×D240mm●質量:0.414kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする