B7020149 エルゴケース OKW 57963528

エルゴケース

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6481-18
65-6481-18
65-6474-74
65-6474-80
65-6474-81
65-6481-16
65-6481-20
65-6481-09
65-6474-91
65-6474-95
65-6481-19
65-6481-14
65-6481-17
65-6481-15
65-6474-77
65-6474-76
65-6474-75
65-6474-90
65-6481-11
65-6481-12
65-6481-21
65-6481-13
65-6474-79
65-6474-78
65-6474-96
65-6481-10
65-6474-73
内容量1個注文コード57963528品番B7020149
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。
腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。
身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。
VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。
フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)
別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。
オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。
使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。

仕様●外形サイズ:W200×H54×D150mm●質量:0.253kg●色/外装処理:本体:ブラック フラットパネル:透明アズワン品番65-6481-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする