A9167019 ベルトポケットクリップ OKW 57963896

ベルトポケットクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6475-17
内容量1個注文コード57963896品番A9167019
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ベルト、ポケットに取り付ける場合に用います。
VHAシリーズの下カバーに成型されているベルトポケットクリップ用穴を空けてから、付属のねじで取り付けます

仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6475-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする