DY-R2705-20 コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ 摂津金属工業 57969776

コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6482-62注文コード57969776品番DY-R2705-20
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

コンセント口数が8個のユニットです。
接地付と接地無しの一般プラグが使えます。
本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。
DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。
コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。

仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき940/税込1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする