mL-166 虫グルメ mLシリーズ マルカン 57971605

mL-166 虫グルメ mLシリーズ マルカン 57971605
mL-166 虫グルメ mLシリーズ マルカン 57971605

虫グルメ mLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:ミルワーム、穀物発酵エキス●保証成分:粗たん白質52.6%以上、粗脂肪30.0%以上、粗繊維5.7%以下、粗灰分3.4%以下、水分4.9%以下●エネルギー:619kcal/100g●内容量:1袋(40g)●※ペットフードです注文コード57971605品番mL-166
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

保存しやすい乾燥タイプの高タンパクフード。成長期の高エネルギー源。カルシウム・ビタミンA・D3配合。

仕様●原材料:ミルワーム、穀物発酵エキス●保証成分:粗たん白質52.6%以上、粗脂肪30.0%以上、粗繊維5.7%以下、粗灰分3.4%以下、水分4.9%以下●エネルギー:619kcal/100g●内容量:1袋(40g)●※ペットフードですアズワン品番65-6670-83
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする