タンガロイ
チップ LNMU06-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH130
チップブレーカ
両面
注文コード
57986521
品番
LNMU06X5ZER-MJ AH130
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH130
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった