タンガロイ
チップ LQMU11/18-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
厚さ(mm)
8.3
チップブレーカ
両面
注文コード
57987063
品番
LQMU110716PNER-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
AH120
トラスコ品番
701-5437
厚さ(mm)
8.3
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります