チップ LQMU11/18-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH140チップブレーカ両面注文コード57987151品番LQMU180816PNER-MJ AH140
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状長方形90°材質AH140厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする